大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
230
230
230
180
170
190
160
200
210
220
240
250
80
90
45
100
105
110
115
125
130
140
150
50
55
60
65
70
75
85
95
25
30
35
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44110613
品番
M20×230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
230
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
30
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目