大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
160
160
160
180
170
190
200
210
220
230
240
250
100
105
110
115
125
130
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
25
30
35
45
ねじピッチ
3
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44110692
品番
M24×160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
160
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
36
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約41.6
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
寸法ds(Φmm)
24
ねじ長さb(mm)
60
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.21MB)