大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M16
M10
M12
M20
M22
M24
長さ(mm)
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
160
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2.5
3
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44113291
品番
M16×160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
半ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
160
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
19
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
ねじ長さb(mm)
44
ねじ山種類
メートル並目