曜日別特売
M16×190 強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ) 大阪魂 44113325

強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼びM16
長さ(mm)190
ねじピッチ2
内容量1個注文コード44113325品番M16×190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別半ねじねじの呼びM16材質長さ(mm)190ねじピッチ2寸法S(mm)19表面処理ディスゴ寸法e(mm)約21.9寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)8寸法ds(Φmm)12ねじ長さb(mm)44ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする