EA819BS-22A 50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製) エスコ 44113905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44113905品番EA819BS-22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,848
販売価格(税別)
1,680
軸径6.0mm材質真鍮寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12全長(mm)45軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする