大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(90個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
M16
M6
M8
長さ(mm)
15
75
55
60
65
70
110
120
130
140
150
ねじピッチ
1.5
2
1
1.25
全212種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44113937
品番
M10×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
17
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
ねじ長さb(mm)
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目