※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44113966
品番
EA819BT-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
軸径
1/4”(6.35mm)
外径(mm)
25
ブラシ長(mm)
50
仕様
インパクトドライバー用
線径(Φmm)
0.15
材質(ブラシ部)
真鍮
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1500rpm