大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(10個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
M6
M18
長さ(mm)
190
190
190
160
170
180
200
210
220
230
240
250
100
105
110
115
120
125
130
140
150
50
55
60
65
75
80
85
90
95
16
30
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
1
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44116134
品番
M16×190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
190
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
19
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
ねじ長さb(mm)
44
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.21MB)