曜日別特売
EA864CG-16 [開口部注意]表示板 エスコ 44116145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[開口部注意]表示板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44116145品番EA864CG-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000
文字内容開口部注意材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする