70128 角型ランチボックス 工房アイザワ 44116505

角型ランチボックス

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個容量(L)0.67注文コード44116505品番70128
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです
ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。

仕様中1段材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、シリコーン樹脂ステンレス容量(L)0.67段数1寸法(cm)16×13.4×5耐熱温度(℃)(シリコーン樹脂)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする