大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(80個)
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M5
M6
M8
長さ(mm)
110
110
110
120
100
130
140
15
150
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
105
115
125
10
12
14
18
22
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
0.8
1
1.25
全225種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44116703
品番
M10×110
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1.5
寸法K(mm)
7
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
ねじ長さb(mm)
26
寸法ds(Φmm)
10
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目