TMEHジャパン
樹脂コーティングパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
44117029
品番
DP2807-4-PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
色
パールシルバー
質量(g)
2020
呼び外径(mm)
Φ28
板厚(mm)
0.7
定尺(m)
(呼び)4
強度(Nm)
(10mmたわみ)420
表面
ABS・PO樹脂コーティング
芯材
スチール
樹脂厚(mm)
1.1
注意
※DP2807パールシルバーは溶着剤TK-100Sでは溶着できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
※仕様変更に伴い塗装の色味に変更があります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません