※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
1850x0.25mmx25m透明シート(非塩ビ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44118516
品番
EA911AF-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,470
販売価格(税別)
¥
67,700
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.25
仕様
非塩ビ製
材質
ポリオレフィン
形状
折りたたみタイプ
長さ(m)
25
足幅
1.87m
注意
※この商品は、2025年6月より施行される「改正食品衛生法」には適合しておりません。
※改正前の食品衛生法(容器・包装)には適合しております。