曜日別特売
EA912J-122 260x580x8mm折り畳み式水切り エスコ 44118963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

260x580x8mm折り畳み式水切り

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44118963品番EA912J-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,091
販売価格(税別)
2,810

使わないときはくるくると巻いて収納できます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、 キャップ:シリコン樹脂幅(mm)260高さ(mm)8奥行(mm)580質量(kg)0.81耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×580(D)×8(H)mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする