※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
9kgタイヤ&レザーワックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(9kg)
注文コード
44121063
品番
EA922AB-34A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,515
販売価格(税別)
¥
8,650
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥
7,398
¥
8,138
税込
仕様
弱アルカリ性
成分
シリコーンオイル
希釈
原液使用
危険物の類別
非危険物