大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(11個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
160
16
25
20
35
40
45
50
30
55
60
65
70
75
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
1.75
2
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44121366
品番
M10×160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
160
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
17
表面処理
ラフレ
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目