※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
520x400x180mmトートバッグ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
44122183
品番
EA927AM-16A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
色
生成/ミッドナイトブルー
材質
コットン
仕様
※縫製品のため、寸法には若干の誤差があります。
幅(mm)
520
高さ(mm)
400
質量(g)
393
奥行(mm)
180
容量(L)
24