VX235ABX332 VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235) SMC 44123327

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(B) AC100オリフィス径(Φmm)5注文コード44123327品番VX235ABX332
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径1/4仕様(-) 標準(Rc)取付(X332) シール材質:EPDM仕様/ブラケット付/ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電気オプション(-) 標準タイプオリフィス径(Φmm)5使用流体蒸気材質(ボディ)(A) C37最高作動圧力差(MPa)0.3リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする