EA928AD-312 1250x450mmPP先割ほうき(5本) エスコ 44123407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1250x450mmPP先割ほうき(5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44123407品番EA928AD-312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,985
販売価格(税別)
6,350
全長(mm)1250仕様先を細かく割っているので、腰があり細かいゴミが掃きやすいです。材質毛:ポリプロピレン、 柄:PVC被膜木毛丈(mm)115/120繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする