※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
[EA928AY-402用]替えブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44123635
品番
EA928AY-407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
仕様
高圧蒸気滅菌、薬品消毒対応
材質
毛:PBT
毛丈(mm)
30
ブラシ
240×65mm
ブラシ幅(mm)
240
繰り返し・詰め替え
対応