VX235FA VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235) SMC 44123704

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(A) DC24オリフィス径(Φmm)10注文コード44123704品番VX235FA
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径3/8仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット電気オプション(-) 標準タイプオリフィス径(Φmm)10使用流体蒸気材質(ボディ)(F) C37最高作動圧力差(MPa)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする