曜日別特売
M30×75 強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂 44124297

強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM30
長さ(mm)75
75
170
180
190
200
160
230
250
210
220
240
105
110
115
120
125
130
50
55
60
70
85
90
95
80
65
150
100
15
30
16
35
20
25
40
45
ねじピッチ3.5
内容量1個注文コード44124297品番M30×75
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種別半ねじねじの呼びM30材質長さ(mm)75ねじピッチ3.5寸法S(mm)46表面処理亜鉛黒寸法e(mm)約53.1寸法Z(mm)約3.5頭部形状六角寸法K(mm)19寸法ds(Φmm)30ねじ長さb(mm)66ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2559:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする