※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電線/ケーブル
エスコの 汎用ケーブル
エスコの VVF・VVR
600V 3芯電力ケーブル(40m)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44125559
品番
EA940AF-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,980
販売価格(税別)
¥
31,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般電力用
仕様
3心(白・黒・赤)
材質
内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)
40m
定格容量
33A600V(3.5mm2×3心)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表