大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
140
140
140
100
110
115
120
125
130
150
160
170
180
190
200
50
55
60
65
75
80
85
90
95
70
ねじピッチ
1.5
1.5
3.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44126966
品番
M30×140
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
1.5
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
72