大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
160
160
160
100
110
115
120
125
130
140
150
170
180
190
200
50
55
60
65
75
80
85
90
95
70
ねじピッチ
1.5
1.5
3.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44126984
品番
M30×160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
160
ねじピッチ
1.5
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
72