大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
85
85
85
80
90
95
130
140
150
15
105
110
115
120
125
100
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
22
10
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
1.0
1.25
全154種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44129267
品番
M12×85
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
30
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。