曜日別特売
EA949ML-406 フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコ 44132008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジボタンキャップボルト(鉄)

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(20本)ねじの呼びM4注文コード44132008品番EA949ML-406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥363
販売価格(税別)
330
ねじの呼びM4材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM4×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 自動車部品の加工
サービス業

特殊なネジもネットなら簡単に探せて助かります。品揃えが多いので自分の希望に合ったものが見つかりました。少数でも注文できるのが良いです。

対象商品 : 44132008
2025-05-08
用途: 機械のメンテナンスで使用
サービス業

機械の部品取付場所が狭いため、本商品が見つかって良かった

対象商品 : 44132114
2025-05-01
用途: ボルトの突起をできるだけ目立たなくさせたい時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びるので12本入りはありがたいです。欲を言うとイメージ写真を実物載せて欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 44132157
2023-12-08
用途: 商品の質問方法がわかりませんでした、レビューからの質問申し訳ございません
ジールデザイン

レンチサイズは何ミリでしょうか? よろしくお願いします

対象商品 : 44132148
2023-05-25
用途: カウルの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

カタナのカウル固定用に購入しました。コスパがいいのでまたリピートしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする