大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
55
55
55
35
40
45
50
60
65
70
75
105
110
115
120
125
100
15
16
20
25
30
80
85
90
95
130
140
150
10
12
14
18
22
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2.0
全178種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44132575
品番
M12×55
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
30