曜日別特売
EA949MS-304 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ 44132708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

(8件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(4本)ねじの呼びM3サイズM3×4mm注文コード44132708品番EA949MS-304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥264
販売価格(税別)
240

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。

ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×4mm穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44132927
2024-01-01
用途: 車に使用

質もよくステンレスのため錆の心配もない。
もう少し細かい長さがあればもっと良い。

対象商品 : 44132918
2023-12-19
用途: ナンバープレートの取付
製造業

2003年式 Z33のナンバープレートの取付に使用しました。
既存のボルトが錆びて来ましたので交換しました。
六角穴のため、盗難防止にもなります。

対象商品 : 44132866
2022-10-29
用途: 自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車整備士です。クロスバイクを中古で購入したユーザー様から修理補修等、メンテナンスの依頼を受けました。ダウンチューブのボトルゲージを取り付ける為のビスが欠損してましたので注文しました。
通常のステンレス色の方がよかったのですが、サイズさえ合っていてサビづらく腐食しずらいのであれば、この黒色でも問題ありません!何よりもコスパですね。ホムセンではまず扱ってないですし、自転車の専門店ショップサイトでも、ビス2個でまあまあのお値段にプラス送料になってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 44132839
2023-01-20
用途: ホーンカバーの取り付け
製造業

ホーンボタンカバーの取り付けに。ステンレスの黒なので、目立たず、良い感じです。

対象商品 : 44132857
2021-11-27
用途: 古くなったねじの交換
製造業

お店に買いにかずに手に入って有難かったです。お店で買うと、探すのも数えるのも何かと手間なのに、クリック一つで運ばれるすばらしさ。助かります。

対象商品 : 44132875
2021-07-29
用途: バイクの外装に使用
製造業

バイクの外装を止めているネジをこの黒いネジに交換しました。価格も安く、満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 44132839
2020-02-12
用途: 自転車のワイヤーガイド止め
サービス業

30mmスピンドルのクランクを使った場合、ワイヤーガイドを止めるネジは6mm以上だとスピンドルに当たる。M5の6mmでトラスのヘックスというのはなかなか見当たらなかったがピッタリなのが有って助かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 44132848
2019-10-24
用途: 自作のパーツの固定

3Dプリンタで自作した補修パーツの固定に使用。作りもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする