曜日別特売
EA951EW-16 直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製) エスコ 44133697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44133697品番EA951EW-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290
材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.2mmプレート寸法(mm)35×61仕上鏡面仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44133697
2022-08-04
用途: プレジャーボートの夜だき用にコーンライトのステーを作成
教育・研究機関

頑丈でコスパに優れています。強いて言えば,水抜き用の穴か溝があると満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする