※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
直径29.6x1380-3800mm物干し竿(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44134047
品番
EA951FD-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の物干し竿です。
仕様
伸縮式
材質
ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン
寸法(mm)
1380/3800mm
質量(kg)
1.1
耐荷重(kg)
8