M10×90 強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44134291

強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)90
90
100
40
55
65
70
75
80
85
95
50
60
45
15
105
115
120
125
130
140
150
20
30
110
25
35
10
12
14
16
18
22
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1箱(50個)注文コード44134291品番M10×90
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
種別半ねじねじの呼びM10材質長さ(mm)90寸法S(mm)17寸法e(mm)約19.6寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10ねじ長さb(mm)26ねじピッチ(mm)1.5表面処理クロメート頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44134727
2018-03-20
用途: 機械のメンテナンス

記載寸法が間違っており、違う物が届いた。即返品依頼しました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする