大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(15個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M30
M30
M6
M8
M10
M12
M16
M22
M24
長さ(mm)
180
180
180
100
110
115
120
125
130
140
150
160
170
190
200
55
65
70
75
80
85
90
95
50
18
16
20
30
25
40
45
60
15
35
105
ねじピッチ
3.5
3.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44139724
品番
M30×180
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
3.5
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
72