大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(15個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M30
M30
M6
M8
M10
M12
M16
M22
M24
長さ(mm)
190
190
190
100
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
200
55
65
70
75
80
85
90
95
50
18
16
20
30
25
40
45
60
15
35
105
ねじピッチ
3.5
3.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44139733
品番
M30×190
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
190
ねじピッチ
3.5
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
72