曜日別特売
M30×50 強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44139751

強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
ねじの呼びM30
長さ(mm)50
50
100
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
55
65
70
75
80
85
90
95
18
16
20
30
25
40
45
60
15
35
105
ねじピッチ3.5
内容量1個注文コード44139751品番M30×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM30材質長さ(mm)50ねじピッチ3.5寸法S(mm)17表面処理ユニクロ寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10ねじ長さb(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする