※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
2.0ton/M16x22mmロードリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44141047
品番
EA987GP-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)
0.55
ねじ径
M16×22
使用荷重(t)
2
サイズ(mm)
C:36、E:39、F:13.5