EA992C-108 直径180x285mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ 44142088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径180x285mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44142088品番EA992C-108
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,398
販売価格(税別)
2,180
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)285直径(Φmm)180寸法(mm)直径180×285メッシュ40線径(mm)0.16目開き(mm)0.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする