曜日別特売
M30×130 強度区分8.8六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂 44143136

強度区分8.8六角ボルト(鉄/亜鉛黒)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)130
130
100
110
115
120
125
140
150
160
170
180
190
200
80
85
90
95
50
55
60
65
70
75
種別半ねじ
内容量1個注文コード44143136品番M30×130
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種別半ねじねじの呼びM30材質長さ(mm)130ねじピッチ3.5寸法S(mm)17表面処理亜鉛黒寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10ねじ長さb(mm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする