※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
M水中長靴(ラジアル底)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44144477
品番
EA998XE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,950
販売価格(税別)
¥
34,500
バスケットに入れる
水切れが良く、保温性が抜群で冬季作業や水産作業に適しています。
サイズ
M
材質
ネオプレンスポンジゴム5mm (シャーク、ジャージ)
仕様
尻、膝当て付
材質(ソール)
ゴム
靴底
ラジアル底