曜日別特売
VX250LZ1B VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX250) SMC 44144686

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX250)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個口径Φ10ワンタッチ管継手電圧(V)(Z) その他特殊オプションオリフィス径(Φmm)4注文コード44144686品番VX250LZ1B
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径Φ10ワンタッチ管継手仕様(-) ワンタッチ管継手付電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする