東洋佐々木ガラス
オイスターカクテル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
44146638
品番
35903
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
123
材質
ソーダガラス
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
口径×高さH(mm)
110×123