曜日別特売
T-20112-C646 絵ごよみ 切子冷茶ぐらす 冷茶グラス(おもだか柄) 東洋佐々木ガラス 44146909

絵ごよみ 切子冷茶ぐらす 冷茶グラス(おもだか柄)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3個)注文コード44146909品番T-20112-C646
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質ソーダガラス容量(mL)185口径×高さH(mm)88×62品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44146909
2022-10-03
用途: 来客のお茶出し

しっかりしていて大きさもちょうど良く、思っていた以上のものが来て大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする