大阪魂
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M14
M24
M30
長さ(mm)
140
140
140
130
150
110
6
8
10
12
20
15
16
25
30
35
60
14
18
45
50
40
55
90
95
70
85
100
75
80
65
ねじピッチ
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全169種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44147345
品番
M20×140
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
SUS316L
長さ(mm)
140
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13