大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(10個)
ねじの呼び
W7/8
W1/2
W3/4
W5/8
W7/16
W7/8
長さ(mm)
90
110
140
170
180
190
95
120
100
30
55
70
80
85
90
60
75
山数
9
12
10
11
14
9
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44147731
品番
7/8×90
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W7/8
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
90
山数
9
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
-
寸法K(mm)
-