曜日別特売
VX252EZ2KXB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMC 44148475

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個口径3/8注文コード44148475品番VX252EZ2KXB
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径3/8仕様(-) 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)7使用流体材質(ボディ)(E) C37リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする