VX260DCE VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX260) SMC 44154583

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX260)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(C) AC110オリフィス径(Φmm)5注文コード44154583品番VX260DCE
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数2電圧(V)(C) AC110口径3/8仕様(E) 禁油仕様 - NPTリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(D) Al
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする