大阪魂
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
95
95
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
70
75
80
85
90
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
22
5
6
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
0.5
0.7
0.8
1
0.25
1.25
全278種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44156296
品番
M10×95
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
17
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約19.6
寸法K(mm)
7