M12×22 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44156357

六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)22
22
15
16
20
25
30
35
40
45
10
100
105
110
115
12
120
125
130
135
14
140
145
150
18
28
32
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
5
6
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
ねじピッチ1.75
内容量1箱(100個)注文コード44156357品番M12×22
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質ステンレスねじの呼びM12頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)22ねじピッチ1.75ねじ山種類メートル並目寸法S(mm)19表面処理ブラック寸法e(mm)約21.9寸法K(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする