大阪魂
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
28
28
28
100
18
32
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
10
105
110
115
12
120
125
130
135
14
140
145
15
150
16
20
25
30
35
40
45
22
5
6
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
0.5
0.7
0.8
1
0.25
1.25
全278種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44156375
品番
M12×28
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
28
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
19
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約21.9
寸法K(mm)
8