大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(2個)
1箱(2個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(3個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M20
M22
M3
M6
M8
M4
M5
長さ(mm)
40
40
40
60
50
100
55
65
70
75
80
90
110
120
25
35
45
10
12
14
15
16
18
20
8
6
22
30
85
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
0.5
1
1.25
0.7
0.8
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44163147
品番
M20×40
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。